Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELTMR08CFM
Cod. Produttore
LTMR08CFM
Cod. EAN
3389119404693

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 100-240 Vca
  • Corrente max: 8 A
  • Protocolli: CANopen
  • Misura: corrente, temperatura
  • Dimensioni: 61x91x122.5 mm
  • Peso: 0,53 kg
  • Protezione: elettronica avanzata
  • Serie: Tesys T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TeSys T è un sistema di gestione del motore che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi del motore quando viene utilizzato con protezione da cortocircuito e con un contattore. Gestisce la maggior parte dei processi critici riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività, oltre a prevedere cosa accadrà nel processo, monitorando con precisione corrente, tensione e potenza su un'ampia gamma. Questo sistema di gestione del motore è anche un sistema flessibile che supporta sei protocolli di comunicazione: Modbus™, CANopen, DeviceNet™, Profibus™, Ethernet/IP E Modbus/TCP. Il sistema di gestione dei motori TeSys T è costituito da diversi componenti che comprendono il controller LTMR, il modulo di espansione, HMI e software insieme a diversi accessori. Il controller LTMR è la componente principale del sistema che gestisce le funzioni di base. Ciò include la misurazione della corrente di messa a terra, la temperatura del motore, la corrente a tre fasi del motore, il controller include anche ingressi e uscite logici utilizzati nella gestione dei guasti. Il modulo di espansione è collegato direttamente al controller e fornisce ingressi aggiuntivi oltre a misurare la tensione tra le fasi che consentono al controller di monitorare le funzioni aggiuntive. TeSys T è altamente affidabile e offre una lunga durata del prodotto grazie a una selezione di componenti all'avanguardia, al design "tutto in uno" e all'avanzata protezione elettronica. TeSys T può essere integrato in ambienti gravosi come atmosfere polverose, applicazioni navali, applicazioni ad alte vibrazioni e atmosfere corrosive ed è utilizzato nel settore metallifero/minerario/minerale, petrolio e gas, acque reflue. Si tratta di un controller LTMR TeSys T che misura l'attuale range di corrente 0,4-8A con una tensione di alimentazione di 100-240 Vac e utilizza CANopen come protocollo di comunicazione. Questo controller misura temperatura, la corrente di fase, la corrente di squilibrio, la corrente media e la corrente di guasto della messa a terra. Le dimensioni di questo dispositivo sono 61 mm (H) x 91 mm (W) x 122.5 mm (P) e pesa 0,53 kg.

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite di contatto

5

Tipo di interfaccia/connessione

CANOpen

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

ingresso per sensore di temperatura analogico

ingresso per rilevamento dispersione verso terra

ingresso per collegamento termistore

modulo di rilevamento corrente

tipo di tecnica di collegamento

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,4 ... 8 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

93,5 ... 264 V

Serie

Tesys T

Produttore

Controllore per motori LTMR TeSys T - 100...240 Vca 8 A per CANopen