›

Controflangia Spillo montaggio pali luce efficiente Italia

Cod. Rexel PI310415
Cod. Produttore 310415
Cod. EAN 8018367614176

Informazioni principali

  • Descrizione: C/FLANGIA SPILLO
  • Tipo: CONTROFLANGIA SPILLO
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Montaggio componenti
  • Materiale: Non indicato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non indicata
  • Certificazioni: Non menzionate

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio in materiale resistente, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Ideale come accessorio elettrico per applicazioni che richiedono una base affidabile per il montaggio di componenti. La sua struttura robusta assicura durata e facilità di installazione in diversi contesti impiantistici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONTROFLANGIA SPILLO

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Altro

Controflangia Spillo montaggio pali luce efficiente Italia