Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310398
Cod. Produttore
310398
Cod. EAN
8018367610710

Informazioni di prodotto

  • Serie: Q-Q Light
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Tipo di prodotto: Controflangia
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificate
Piastra di montaggio realizzata in materiale di qualità, progettata per garantire una facile installazione e una solida tenuta nei sistemi elettrici. Questo accessorio è ideale per supportare e fissare componenti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni professionali. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a diverse configurazioni impiantistiche, facilitando il lavoro degli installatori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Controflangia Q-Q light

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Altro

Produttore

Controflangia Q-Q light design leggero per illuminazione esterni residenziale