Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033M16
Cod. Produttore
7033M16
Cod. EAN
8016692595979

Informazioni di prodotto

CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M16x1,5
Il CE7033M16 è un controdado per pressacavo realizzato in acciaio inossidabile 304, noto anche come A2, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è privo di alogeni e presenta una superficie non trattata, ideale per applicazioni in ambienti critici. Con una filettatura metrica di dimensione 16, il CE7033M16 è perfetto per garantire un serraggio sicuro e affidabile. La qualità del materiale e la sua robustezza lo rendono una scelta eccellente per ogni installazione elettrica.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

passo della filettatura

1.5 mm

senza alogeni

colore

naturale

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

Produttore

CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX