Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032011
Cod. Produttore
7032011
Cod. EAN
8016692495156

Informazioni di prodotto

CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg11
Il CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX è un accessorio essenziale in acciaio inossidabile 304, noto per la sua resistenza e durata. Questo prodotto è progettato senza alogeni, garantendo una maggiore sicurezza nell'uso. La superficie non trattata offre un aspetto naturale e autentico, mentre la filettatura PG da 11 mm assicura una compatibilità ottimale con altri componenti. Realizzato in metallo di alta qualità, rappresenta una scelta affidabile per applicazioni elettriche.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

senza alogeni

colore

naturale

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

materiale

metallo

tipo di filettatura

PG

Produttore

CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX