Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1713
Cod. Produttore
1713
Cod. EAN
8016692109312

Informazioni di prodotto

CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg16, GRIGIO RAL 7035
Il CE1713 è un contro dado realizzato in poliammide di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche. Con una filettatura PG16, questo prodotto garantisce una connessione sicura e affidabile. La plastica utilizzata conferisce resistenza e durabilità, rendendolo adatto a vari ambienti. Il colore grigio del CE1713 si integra perfettamente in qualsiasi installazione, offrendo un aspetto elegante e professionale. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design per le tue esigenze elettriche.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

CONTRODADO PA6.6 PG16 GRIGIO

€ 0,1694 x 1 pz.
(pz.)