Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1411
Cod. Produttore
1411
Cod. EAN
8016692116471

Informazioni di prodotto

CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G3/8", GRIGIO RAL 7035
Il CE1411 è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità. Questo prodotto, di colore grigio, offre una filettatura gas da 3/8 pollici, garantendo una connessione sicura e affidabile. La plastica utilizzata per la sua realizzazione assicura resistenza e durata nel tempo. Non trattato, il controdado CE1411 è perfetto per applicazioni che richiedono materiali elettrici di eccellenza, mantenendo standard elevati in ogni utilizzo.

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

tipo di filettatura

filettatura gas