Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1132N
Cod. Produttore
1132N
Cod. EAN
8016692117836

Informazioni di prodotto

CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, M32x1,5, NERO RAL 9005
Il CE1132N è un controdado realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in poliammide. Caratterizzato da una dimensione nominale di filettatura metrica di 32x1,5, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. Il suo design elegante in color nero si integra perfettamente in vari contesti. Questo controdado non è trattato e offre una soluzione resistente e funzionale per le vostre esigenze di montaggio. Scoprite l'affidabilità e la praticità del CE1132N.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

passo della filettatura

1.5 mm

colore

nero

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico