Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2033M32N
Cod. Produttore
2033M32N
Cod. EAN
8016692157696

Informazioni di prodotto

CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, M32x1,5
Il CONTRODADO OTTONE NICHELATO M32X1,5 è un componente di alta qualità realizzato in ottone, noto per la sua resistenza e durabilità. La finitura nichelata non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione superiore contro la corrosione. Con una filettatura metrica di dimensione nominale 32, questo contro dado è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione in metallo garantisce una robustezza che soddisfa le esigenze più elevate. Un elemento essenziale per i professionisti del settore.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

passo della filettatura

1.5 mm

senza alogeni

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

Produttore

CONTRODADO OTTONE NICHELATO M32X1,5