Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2033M25N
Cod. Produttore
2033M25N
Cod. EAN
8016692157573

Informazioni di prodotto

CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, M25x1,5
Il CONTRODADO OTTONE NICHELATO M25X1,5 è un prodotto di alta qualità realizzato in ottone, progettato per garantire resistenza e durata. La superficie nichelata offre una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono materiali senza alogeni. Con una filettatura metrica di dimensione nominale M25X1,5, questo controdado si distingue per la sua versatilità e affidabilità nel settore elettrico. Scegli un componente che combina prestazioni elevate e materiali di prima scelta.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

passo della filettatura

1.5 mm

senza alogeni

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

Produttore

CONTRODADO OTTONE NICHELATO M25X1,5