Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142042N
Cod. Produttore
1142042N
Cod. EAN
8016692109015

Informazioni di prodotto

CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg42, NERO RAL 9005
Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG42 N è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durabilità nel tempo. La filettatura PG di dimensione nominale 42 garantisce un'installazione sicura e precisa. Questo prodotto, non trattato, è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri progetti elettrici. La sua costruzione in poliammide assicura una gestione ottimale delle condizioni ambientali.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

colore

nero

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG42 N