Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M63
Cod. Produttore
1143M63
Cod. EAN
8016692157085

Informazioni di prodotto

CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M63x1,5, GRIGIO RAL 7035
Il CONTRODADO PA6.6 è un prodotto in plastica di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una filettatura metrica di dimensione nominale M63x1,5, questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e di assemblaggio. La superficie non trattata offre versatilità, mentre il materiale in poliammide assicura resistenza e durata nel tempo. Perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e performanti nel campo elettrico, il CONTRODADO PA6.6 si distingue per la sua funzionalità e robustezza.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

passo della filettatura

1.5 mm

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M63X1,5 G

€ 1,06 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 15 pz.
Qta imballo: 15 pz.