Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M50
Cod. Produttore
1143M50
Cod. EAN
8016692157061

Informazioni di prodotto

CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M50x1,5, GRIGIO RAL 7035
Il CONTRODADO PA6.6 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche, realizzato in plastica di alta qualità. Con una filettatura metrica M50x1,5, offre una soluzione robusta e affidabile. Questo prodotto non trattato è ideale per chi cerca un materiale versatile e resistente, perfetto per diversi progetti. Grazie alla sua costruzione in poliammide, il CONTRODADO PA6.6 garantisce prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e durabilità.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

passo della filettatura

1.5 mm

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M50X1,5 G

€ 0,9952 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 30 pz.
Qta imballo: 30 pz.