› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Controclip giunzione CE30 GS finitura EZ per cablaggio tecnico

Cod. Rexel CF558041
Cod. Produttore 558041
Cod. EAN 3599075580410

Informazioni principali

  • Materiale: DX51D Z275
  • Spessore: 2,5 mm
  • Dimensioni: 28x18x7 mm
  • Finitura: GS
  • Norma: EN 10 346
  • Classe resistenza: 3 / IEC 61537
  • Serie: CE30 GS
  • Peso: 0,015 Kg

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: controclip per giunzione CE30 - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Carico di lavoro consentito

5 N

diametro del foro

7 mm

adatto per spessore flangia

3,6 ... 5,9 mm

Controclip giunzione CE30 GS finitura EZ per cablaggio tecnico
€ 1,12 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info