Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310425
Cod. Produttore
310425
Cod. EAN
8018367616163

Informazioni di prodotto

  • Serie: L1346
  • Tipo: Controcassa
  • Forma: Quadrata
  • Installazione: Incasso
  • Modello: PI310425
  • Descrizione: Strip SQ. Ingrou
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Elettrica
Scatola da incasso progettata per l'installazione di apparecchi di illuminazione a bassa tensione, compatibile con lampade a LED. Realizzata per garantire un montaggio sicuro e ordinato, è ideale per applicazioni che richiedono soluzioni integrate e funzionali nel settore elettrico. La sua struttura quadrata consente un facile inserimento e un aspetto pulito nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONTROCASSA L1346

applicazione

Altro

profondità di incasso

120 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione led

adatto per potenza lampada

35 ... 35 W

Produttore

Controcassa L1346 compatta per installazioni rapide e sicure illuminazione tecnica