Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100883
Cod. Produttore
3100883
Cod. EAN
8018367675542

Informazioni di prodotto

  • Serie: INSERT+ 3
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Materiale resistente: Sì
  • Installazione: Controcassa
  • Certificazioni: Non specificate
Controcassa insert con tre vani, progettata per applicazioni in calcestruzzo gettato in opera. Ideale per l’installazione di apparecchi di illuminazione a LED, garantisce robustezza e facilità di montaggio. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatta per sistemi elettrici che richiedono componenti di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Controcassa INSERT+ 3

applicazione

Per calcestruzzo gettato in opera

profondità di incasso

105 mm

larghezza di montaggio

275 mm

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza di montaggio

375 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione led

Produttore

Controcassa INSERT+ 3 montaggio rapido impianti elettrici