Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310490
Cod. Produttore
310490
Cod. EAN
8018367632620

Informazioni di prodotto

  • Serie: INSERT+
  • Tipo: Controcassa
  • Moduli: 2
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: Standard per moduli
  • Compatibilità: Sistemi INSERT+
  • Uso: Interno ed esterno
Controcassa per installazioni elettriche adatta per calcestruzzo gettato in opera, progettata specificamente per apparecchi di illuminazione ad alta tensione e compatibile con lampade a LED. Realizzata per garantire un alloggiamento sicuro e affidabile, offre una soluzione robusta e funzionale per l'inserimento di componenti elettrici in strutture in calcestruzzo. La sua configurazione supporta l'integrazione di apparecchiature elettriche, assicurando prestazioni ottimali e durature negli impianti di illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONTROCASSA INSERT+ 2

applicazione

Per calcestruzzo gettato in opera

profondità di incasso

100 mm

materiale

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione led

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

Produttore

Controcassa INSERT+ 2 design compatto installazione elettrica