Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310475
Cod. Produttore
310475
Cod. EAN
8018367630077

Informazioni di prodotto

  • Serie: INSERT+
  • Tipologia: Controcassa
  • Numero moduli: 1
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non indicata
  • Certificazioni: Non menzionate
Controcassa di alta qualità progettata per l'installazione a parete forata, ideale per apparecchi di illuminazione ad alta tensione e compatibile con lampade a LED. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un fissaggio sicuro e una lunga durata nel tempo, assicurando prestazioni affidabili nell'ambito degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l'inserimento e il montaggio degli apparecchi, offrendo una soluzione funzionale e versatile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONTROCASSA INSERT+ 1

applicazione

Parete forata

profondità di incasso

88 mm

materiale

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione led

adatto per potenza lampada

7 ... 7 W

Produttore

Controcassa INSERT+ 1 montaggio rapido per illuminazione esterni