Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2PC01
Cod. Produttore
GV2PC01
Cod. EAN
3606480400605

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato
  • Colore leva: Nero
  • Grado protezione: IP65
  • Altezza: 166 mm
  • Larghezza: 88 mm
  • Profondità: 163 mm
  • Peso netto: 0,3 kg
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un involucro per Tesys GV2P e GV2P con una maniglia nera. Il suo grado di protezione è IP65, in policarbonato.

larghezza

88 mm

Tipologia

Struttura

altezza

166 mm

profondità

163 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Contenitore TeSys GV2 - per TeSys GV2P/L - manovra nera - IP65