Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16514
Cod. Produttore
GW16514
Cod. EAN
8011564279322

Informazioni di prodotto

Contenitori stagni 4 posti IP55 grigio garantiscono protezione e durata in installazioni civili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Risparmio di tempo con supporti e placche autoportanti
  • Adattabilità a diverse superfici e profili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Estetica curata con placche ergonomiche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

132 mm

altezza

82 mm

profondità

67 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

5

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP55

inserimento dal retro

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

4

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Numero di morsetti a terra

1

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Contenitore stagno 4 posti IP55 grigio per installazioni elettriche protette