Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM108TG
Cod. Produttore
NSYPLM108TG
Cod. EAN
3606480776427

Informazioni di prodotto

Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta trasparente, 1056x852x350mm, IP66, IK08, RAL 7035

Documentazione tecnica

Armadio elettrico in policarbonato di colore grigio RAL 7035, con dimensioni di 1055x850x350 mm. Caratterizzato da un grado di protezione IP66, garantisce una perfetta protezione contro polvere e getti d'acqua potenti, ideale per installazioni in ambienti industriali e esterni. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell'installazione dei componenti interni. La superficie è liscia e resistente, assicurando durabilità e facilità di pulizia. Progettato per offrire sicurezza e affidabilità nella gestione e protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Contenitore in poliestere PanelSeT PLM montaggio a parete monoblocco con porta trasparente. 852 x 1056 x 350 mm Tettuccio integrato, stampato in un unico pezzo con tacche nella parte posteriore. Senza piastra di montaggio. Serratura 4 punti, inserto doppia barra 5 mm. Fronte accessibile. Poliestere rinforzato con fibra di vetro, porta in vetro temperato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP66, IK08, NEMA (13,4X) 960°C.

colore

Grigio

larghezza

852 mm

altezza

1056 mm

profondità

350 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1306 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1048 N

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Cassetta poliestere montaggio a parete PanelSeT PLM porta trasparente 1056x852x350 mm IP66 IK08 RAL 7035

€ 1052,14 x 1 pz.
(pz.)