Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27052
Cod. Produttore
GW27052
Cod. EAN
8011564055414

Informazioni di prodotto

27 COMBI offre un sistema modulare versatile e protettivo, ideale per installazioni residenziali, terziarie e industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità componibile
  • Risparmio di tempo con integrazione semplice nella serie SYSTEM
  • Adatto a diverse condizioni ambientali con versioni IP40, IP55 e IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro agenti atmosferici e polvere
  • Affidabilità per applicazioni interne ed esterne
  • Soluzione durevole e versatile per ogni esigenza elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose. Descrizione del produttore: 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

132 mm

altezza

258 mm

profondità

65 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

15

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP55

inserimento dal retro

Tipo superficie

Lucido

con entrata per premistoppa

Numero moduli da frutto

12

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Numero di morsetti a terra

1

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

Contenitore modulare 12 posti verticale IP65 stagna per esterno residenziale industriale