› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Contenitore metallico bianco 255x295x85 mm con chiusura a chiave per centrale 16 ideale per impianti BTI4210

Cod. Rexel BTI4210
Cod. Produttore 4210
Cod. EAN 8005543590881

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-240 Vac
  • Assorbimento: 0,4 A max
  • Alimentatore switching: 14,2 V 1,7 A
  • Batteria alloggiabile: 12V 7,2 Ah
  • Dimensioni: 295x255x85 mm
  • Chiusura: con chiave
  • Protezione: fusibile 2A + microswitch
  • Serie: 4210

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore metallico bianco dimensioni 255x295x85 mm (LxHxP) con apertura laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 1,7A già cablati, ideale per centrale art. 4200C. Da completare con batteria tampone 12V 7,2Ah, non inclusa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

255 mm

altezza

295 mm

profondità

85 mm

Tensione d'esercizio

240 V

con alimentatore

Contenitore metallico bianco 255x295x85 mm con chiusura a chiave per centrale 16 ideale per impianti BTI4210