› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Contenitore IP55 4 posti 4 moduli per esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK2455CH
Cod. Produttore 2CSK2455CH
Cod. EAN 8012542009252

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP55
  • Numero posti: 4 posti
  • Larghezza moduli: 4 moduli
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

CONTENITORE IP55, 4 POSTI (4 MODULI) progettato per montaggio a parete o soffitto con forma rettangolare. È ideale per installazioni elettriche che richiedono protezione da polvere e acqua, garantendo sicurezza e affidabilità in ambienti interni ed esterni. Il contenitore è compatibile con tubi di diametro 19 mm e permette l’inserimento dei componenti dal retro. Fa parte della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, che si integra facilmente in qualsiasi contesto abitativo o professionale. La struttura robusta e il grado di protezione IP55 assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali più gravose. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP55 enclosure, 4 places, 4 modules width

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

130 mm

senza alogeni

profondità

63 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

60000 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

A cerniera

con schermatura

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente

temperatura di impiego

-65 ... 65 °C

Contenitore IP55 4 posti 4 moduli per esterno