› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Contenitore IP55 3 moduli 3 posti per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK2355CH
Cod. Produttore 2CSK2355CH
Cod. EAN 8012542009153

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Numero posti: 3
  • Larghezza moduli: 3 moduli
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

CONTENITORE IP55, 3 POSTI (3 MODULI), di forma rettangolare, progettato per montaggio a parete o soffitto. Realizzato per l’inserimento di componenti elettrici con protezione elevata contro polvere e spruzzi d’acqua, garantendo sicurezza e affidabilità in ambienti interni ed esterni. Il contenitore supporta tubi con diametro fino a 19 mm e consente l’inserimento dal retro. La struttura è robusta e resistente, ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono protezione IP55. Fa parte della serie Chiara, caratterizzata da soluzioni pratiche e funzionali per l’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP55 enclosure, 3 places, 3 modules width

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

104 mm

senza alogeni

profondità

63 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

60000 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

A cerniera

con schermatura

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente

temperatura di impiego

-65 ... 65 °C

Contenitore IP55 3 moduli 3 posti per installazioni elettriche