› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Contenitore IP55 2 posti 2 moduli per installazioni civili residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK2255CH
Cod. Produttore 2CSK2255CH
Cod. EAN 8012542008958

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP55
  • Numero posti: 2
  • Larghezza moduli: 2 moduli
  • Tipo contenitore: Contenitore
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Contenitore IP55 a 2 posti (2 moduli) per montaggio a parete o soffitto, con forma quadrata e inserimento dal retro. Progettato per tubi con diametro di 19 mm, garantisce protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per ambienti che richiedono sicurezza e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nell'installazione elettrica, mantenendo un design compatto e funzionale. La serie Chiara si distingue per la sua semplicità armoniosa e praticità, rendendo questo contenitore una soluzione versatile per applicazioni elettriche in ambito residenziale e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP55 enclosure, 2 places, 2 modules width

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

65 mm

senza alogeni

profondità

63 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

60000 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

A cerniera

con schermatura

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente

temperatura di impiego

-65 ... 65 °C

Contenitore IP55 2 posti 2 moduli per installazioni civili residenziali