› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Contenitore IP55 1 posto 2 moduli per impianti residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK2155CH
Cod. Produttore 2CSK2155CH
Cod. EAN 8012542032250

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP55
  • Posti disponibili: 1 posto
  • Larghezza moduli: 2 moduli
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Contenitore IP55 da 1 posto con capacità di 2 moduli, progettato per montaggio a parete o soffitto. Realizzato con materiali resistenti e dotato di forma quadrata, è ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti interni ed esterni, garantendo protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Il contenitore è compatibile con tubi di diametro 19 mm e consente l'inserimento dal retro, offrendo una soluzione pratica e sicura per l'installazione di dispositivi elettrici in ambienti che richiedono protezione elevata. La finitura chiara e il design funzionale si integrano facilmente in diversi contesti abitativi e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,IP55 enclosure, 1 place, 2 modules width

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

65 mm

senza alogeni

profondità

63 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

60000 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

A cerniera

con schermatura

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente

temperatura di impiego

-65 ... 65 °C

Contenitore IP55 1 posto 2 moduli per impianti residenziali