› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Contenitore IP40 2 posti 2 moduli per installazioni civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK2240CH
Cod. Produttore 2CSK2240CH
Cod. EAN 8012542008552

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP40
  • Numero posti: 2
  • Larghezza moduli: 2 moduli
  • Tipo contenitore: Contenitore
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Contenitore da incasso IP40 a 2 posti (2 moduli) con montaggio a parete o soffitto, di forma quadrata e colore chiaro. Progettato per tubi con diametro di 19 mm, con inserimento dal retro. Questo contenitore è ideale per applicazioni elettriche residenziali o commerciali, offrendo protezione e praticità nell’installazione di dispositivi elettrici. La struttura robusta garantisce affidabilità e sicurezza, mentre il design semplice e pulito si integra facilmente in diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP40 enclosure, 2 places, 2 modules width

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

65 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

60000 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-65 ... 65 °C

Contenitore IP40 2 posti 2 moduli per installazioni civili e industriali