› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Contenitore elettrico poliestere IP66 IK08 porta vetro temperato montaggio parete

Cod. Rexel SLNSYPLM86TG
Cod. Produttore NSYPLM86TG
Cod. EAN 3606480776786

Informazioni principali

  • Serie: PanelSeT PLM
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Porta: Vetro temperato trasparente
  • Dimensioni: 847x636x300 mm
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serratura: Doppia barra 3 mm, 2 blocchi
  • Temperatura: -40…80 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore in poliestere PanelSeT PLM montaggio a parete monoblocco con porta trasparente. 847 x 636 x 300 mm Tettuccio integrato, stampato in un unico pezzo con tacche nella parte posteriore. Senza piastra di montaggio. 2 blocchi (serratura a doppia barra da 3 mm). Fronte accessibile. Poliestere rinforzato con fibra di vetro, porta in vetro temperato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP66, IK08, NEMA (13,4X) 960°C.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

636 mm

altezza

847 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

699 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

552 N

Serie

PanelSeT PLM

Contenitore elettrico poliestere IP66 IK08 porta vetro temperato montaggio parete
€ 587,65 x 1 pz.
(pz.)