› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

Contenitore elettrico plastica foro 22 mm protezione cavi installazione professionale

Cod. Rexel ILA2P 0909.01
Cod. Produttore A2P 0909.01
Cod. EAN 8015747000260

Informazioni principali

  • Foro diametro: 22 mm
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Uso: Protezione cavi elettrici
  • Design: Semplice e pratico
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: ILA2P
  • Dimensioni: Compatto

Descrizione del prodotto

Il contenitore ILA2P 0909.01 è un accessorio pratico e funzionale, realizzato in materiale plastico di alta qualità. Progettato per un foro di diametro 22 mm, questo contenitore offre una soluzione efficace per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La sua robustezza e versatilità lo rendono ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Con un design semplice e pratico, il contenitore ILA2P 0909.01 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Descrizione del produttore: Il contenitore ILA2P 0909.01 è un accessorio pratico e funzionale, realizzato in materiale plastico di alta qualità. Progettato per un foro di diametro 22 mm, questo contenitore offre una soluzione efficace per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La sua robustezza e versatilità lo rendono ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Con un design semplice e pratico, il contenitore ILA2P 0909.01 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro.
Contenitore elettrico plastica foro 22 mm protezione cavi installazione professionale
€ 27,23 x 1 pz.
(pz.)