› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Contenitore elettrico IP40 4 moduli interno civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK2440CH
Cod. Produttore 2CSK2440CH
Cod. EAN 8012542008859

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP40
  • Numero posti: 4
  • Larghezza moduli: 4 moduli
  • Tipo contenitore: CONTENITORE
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Contenitore da parete/soffitto rettangolare IP40, progettato per ospitare 4 moduli standard. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per installazioni elettriche in ambienti interni dove è richiesta una protezione contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 1 mm e contro spruzzi d’acqua. Il contenitore è adatto per tubi con diametro di 19 mm e consente l’inserimento dei componenti dal retro, facilitando l’installazione e la manutenzione. La finitura chiara e il design semplice lo rendono funzionale e discreto, perfetto per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono affidabilità e protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP40 enclosure, 4 places, 4 modules width

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

130 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

50000 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-65 ... 65 °C

Contenitore elettrico IP40 4 moduli interno civile