› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Contenitore elettrico IP40 3 moduli interno residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK2340CH
Cod. Produttore 2CSK2340CH
Cod. EAN 8012542008750

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP40
  • Numero posti: 3 posti
  • Larghezza modulo: 3 moduli
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Contenitore IP40 da parete/soffitto, di forma rettangolare, progettato per l’inserimento di 3 moduli standard. Realizzato in materiale tecnopolimerico di colore chiaro, garantisce protezione e sicurezza per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Adatto per tubi con diametro di 19 mm, con inserimento dal retro, è ideale per applicazioni interne dove è richiesta una protezione contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 1 mm e gocce d’acqua verticali. La sua struttura robusta e funzionale consente un montaggio semplice e sicuro, offrendo una soluzione pratica e versatile per il contenimento di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP40 enclosure, 3 places, 3 modules width

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

104 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

50000 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-65 ... 65 °C

Contenitore elettrico IP40 3 moduli interno residenziale