› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Contenitore elettrico IP40 1 posto 2 moduli interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK2140CH
Cod. Produttore 2CSK2140CH
Cod. EAN 8012542032151

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Posto: 1
  • Larghezza: 2 moduli
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Contenitore IP40 da incasso a parete o soffitto, di forma quadrata, con un posto da 2 moduli. Progettato per tubi con diametro di 19 mm e con inserimento dal retro, questo contenitore è ideale per installazioni elettriche in ambienti interni dove è richiesta protezione contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 1 mm e acqua spruzzata. Realizzato in materiale tecnico resistente, garantisce durata e sicurezza nell’uso quotidiano. La finitura chiara si integra facilmente in diversi contesti abitativi o professionali, assicurando funzionalità e praticità nelle operazioni di montaggio e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,IP40 enclosure, 1 place, 2 modules width

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

65 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

60000 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-65 ... 65 °C

Contenitore elettrico IP40 1 posto 2 moduli interno