› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

Contenitore elettrico 2 fori D.22 PC resistente IP elevata protezione industriale e civile

Cod. Rexel ILA2P 0915.02
Cod. Produttore A2P 0915.02
Cod. EAN 8015747000284

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTENITORE 2FORI D.22 PC
  • Protezione: Alti standard IP
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Design: Compatto e robusto
  • Funzione: Protezione polvere e umidità
  • Serie: ILA2P 0915.02

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contenitore a due fori D.22 PC offre una soluzione affidabile per l'organizzazione e la protezione dei componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità in ambienti industriali e civili. La sua struttura compatta e robusta si adatta facilmente alle installazioni di impianti elettrici, assicurando un'installazione semplice e sicura. La finitura del materiale e il design studiato favoriscono la protezione superficiale e il mantenimento delle prestazioni nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di protezione IP, il contenitore assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo a preservare l'integrità dei circuiti e dei dispositivi collegati. La versatilità di questo contenitore lo rende adatto a molteplici configurazioni di impianto, offrendo un supporto stabile e pratico per il cablaggio e il fissaggio di componenti elettrici.
Contenitore elettrico 2 fori D.22 PC resistente IP elevata protezione industriale e civile
€ 37,31 x 1 pz.
(pz.)