Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D115004Q5
Cod. Produttore
LC1D115004Q5
Cod. EAN
3389110857306

Informazioni di prodotto

Contattore 115A 380VAC 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys D - 4P (4 NA) - AC1 - <= 440 V 200 A - 380 Vca 50 Hz

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

200 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380 V

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Contattore TeSys D - 4P (4 NA) - AC1 - <= 440 V 200 A - 380 Vca 50 Hz