Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP4K09008BW3
Cod. Produttore
LP4K09008BW3
Cod. EAN
3389110498912

Informazioni di prodotto

Il contattore TeSys K offre efficienza e affidabilità per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio su guida DIN rapido e sicuro
  • Collegamenti a vite semplici e stabili
  • Compatto, ottimizza lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico grazie alla bobina a 24 V DC
  • Alta affidabilità per applicazioni standard fino a 20 A
  • Compatibilità con uscite PLC per controllo avanzato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP4K09008BW3 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 4 poli (2NA+2NC) per categorie d'impiego AC-1 fino a 20 A/690 V. È composto da una bobina a basso consumo da 24 V CC con soppressore di picchi compatibile con uscite programmabili del PLC e collegamento mediante morsetti a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio anteriore a scatto (da ordinare separatamente). Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP4K - 4 poli (2NO + 2NC) - CA-1 440V 20 A - 24 V CC