Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP4K09105BW3
Cod. Produttore
LP4K09105BW3
Cod. EAN
3389110500523

Informazioni di prodotto

Il contattore TeSys K offre affidabilità e compatibilità globale per applicazioni motore fino a 4 kW.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN con fissaggio a vite
  • Collegamenti mediante pin saldati per circuiti stampati
  • Bobina a basso consumo da 24 V CC con soppressore di picchi integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla bobina a basso consumo
  • Alta affidabilità e resistenza per applicazioni standard
  • Certificazioni multi-standard per sicurezza e qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP4K09105BW3 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 3 poli per applicazioni di motori fino a 4 kW a 400V. È composto da una bobina a basso consumo da 24 V CC con soppressore di picchi compatibile con le uscite del PLC, 1 contatto ausiliario integrato NA, collegamento mediante pin saldati per i circuiti stampati. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP4K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC