› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LP4K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC

Cod. Rexel TELP4K0910BW3
Cod. Produttore LP4K0910BW3
Cod. EAN 3389110428582

Informazioni principali

  • Poli: 3P (3 NO)
  • Tensione nominale: fino a 690 V AC
  • Corrente nominale: 9 A AC-3
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Potenza motore: 4 kW a 400 V AC
  • Dimensioni: 45x58x57 mm
  • Grado protezione: IP2X
  • Serie: TeSys K contactors

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 9 A/ 690V AC-3 (4 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC da 24V a basso consumo con modulo soppressore transitorio, contatto ausiliario integrato 1NO, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Contattore TeSys LP4K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC
€ 56,62 x 1 pz.
(pz.)