Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP4K09013BW3
Cod. Produttore
LP4K09013BW3
Cod. EAN
3389110242393

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys K compatto e affidabile, ideale per il controllo motori fino a 9 A.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN o a vite
  • Collegamento con morsetti a molla per un’installazione semplice e sicura
  • Bassa manutenzione grazie alla bobina a basso consumo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con bobina DC da 24V a basso consumo
  • Elevata affidabilità e durata in ambienti fino a 50°C
  • Adatto a diverse applicazioni con certificazioni internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 9 A/ 690V AC-3 (4 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC da 24V a basso consumo con modulo soppressore transitorio, contatto ausiliario integrato 1NC, collegamento mediante morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP4K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC