Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP4K0910JW3
Cod. Produttore
LP4K0910JW3
Cod. EAN
3389110500509

Informazioni di prodotto

Il contattore TeSys K di Schneider Electric offre prestazioni affidabili per applicazioni fino a 4 kW a 400V.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio compatto su guida DIN con fissaggio a vite per un’installazione semplice e veloce
  • Collegamento mediante morsetti a vite che facilita le operazioni di cablaggio
  • Bassa potenza della bobina da 12 V CC con soppressore di picchi, compatibile con uscite PLC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla bobina a basso assorbimento
  • Affidabilità garantita da certificazioni multi-standard internazionali
  • Adatto a un’ampia gamma di applicazioni standard con elevata resistenza nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP4K0910JW3 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 3 poli per applicazioni di motori fino a 4 kW a 400V. È composto da una bobina a basso consumo da 12 V CC con soppressore di picchi compatibile con le uscite del PLC, 1 contatto ausiliario integrato NA e collegamento mediante morsetti a vite. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP4K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 12 V CC