› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LP4K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 24 V CC

Cod. Rexel TELP4K0610BW3
Cod. Produttore LP4K0610BW3
Cod. EAN 3389110428568

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Tensione comando: 24 V DC
  • Corrente nominale: 6 A AC-3 440 V
  • Potenza motore: 2,2 kW a 380-415 V
  • Contatti ausiliari: 1 NO
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (A x L x P): 58x45x57 mm
  • Serie: TeSys K contactors

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LP4K0610BW3 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 3 poli per applicazioni di motori fino a 2,2 kW a 400V. È composto da una bobina a basso consumo da 24 V CC con soppressore di picchi compatibile con le uscite del PLC, 1 contatto ausiliario integrato NA e collegamento mediante morsetti a vite. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

1,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Contattore TeSys LP4K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 24 V CC
€ 54,69 x 1 pz.
(pz.)