Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP4K0601BW3
Cod. Produttore
LP4K0601BW3
Cod. EAN
3389110428551

Informazioni di prodotto

Il contattore TeSys K offre soluzioni efficienti per applicazioni elettriche con motori fino a 2,2 kW.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio su guida DIN e fissaggio a vite.
  • Collegamento semplice con morsetti a vite.
  • Compatibilità con uscite PLC grazie alla bobina a basso consumo da 24 V CC con soppressore di picchi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito dalla bobina a basso consumo.
  • Affidabilità e resistenza per applicazioni standard.
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e qualità.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP4K0601BW3 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 3 poli per applicazioni di motori fino a 2,2 kW a 400V. È composto da una bobina a basso consumo da 24 V CC con soppressore di picchi compatibile con le uscite del PLC, 1 contatto ausiliario integrato NC e collegamento mediante morsetti a vite. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

1,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP4K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 24 V CC