Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP4K12103BW3
Cod. Produttore
LP4K12103BW3
Cod. EAN
3389110242423

Informazioni di prodotto

Il contattore TeSys K offre prestazioni affidabili e compatte per controllo motori e carichi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con morsetti a molla e montaggio su guida DIN o a vite
  • Compatto, solo 45 mm di larghezza per risparmiare spazio nel quadro elettrico
  • Certificazioni multi-standard garantiscono sicurezza e conformità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel controllo motori fino a 12 A e carichi non induttivi fino a 20 A
  • Bobina a 24 V CC con soppressione integrata per maggiore durata
  • Funzionamento affidabile fino a 600 cicli/ora in ambienti fino a 50°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 12 A/690 V AC-3 (4kW@440V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina 24 V CC con dispositivo di soppressione integrato, 1 contatto ausiliario integrato NA, collegamento mediante morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP4K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 24 V CC