Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP4K1210BW3
Cod. Produttore
LP4K1210BW3
Cod. EAN
3389110791198

Informazioni di prodotto

Il contattore TeSys K offre un'installazione semplice e affidabile per il controllo motori fino a 12 A.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN o a vite
  • Collegamento sicuro tramite morsetti a vite
  • Compatto, con larghezza di soli 45 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico grazie alla bobina DC da 24V
  • Alta affidabilità in ambienti fino a 50°C
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 12 A/ 690V AC-3 (5,5 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC da 24V a basso consumo con modulo soppressore transitorio, contatto ausiliario integrato 1NO, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP4K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 24 V CC