Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1D65004BD
Cod. Produttore
LP1D65004BD
Cod. EAN
3389110234237

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4 poli (4NA)
  • Corrente nominale: 80A@60℃
  • Tensione bobina: 24 V CC
  • Velocità di funzionamento: 3600 cicli/ora
  • Montaggio: Guida DIN o vite
  • Larghezza: 55 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di controllo del carico nella categoria AC-1. e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 80A@60℃. E' composto da una bobina 24 V CC, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

182 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore - TeSys LP1D - 4 poli - CA-1 440V 80 A - 24 V CC