Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1K09004BD3
Cod. Produttore
LP1K09004BD3
Cod. EAN
3389110495232

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys K
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 20 A AC-1
  • Numero poli: 4P (4 NA)
  • Tensione bobina: 24 V CC
  • Protezione IP: IP2X
  • Dimensioni (AxLxP): 58x45x57 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP1K09004BD3 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 4 poli (4NA) per categorie d'impiego AC-1 fino a 20 A/690 V. È composto da una bobina 24 V CC con soppressore di picchi e collegamento mediante morsetti a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio anteriore a scatto (da ordinare separatamente). Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP1-K - 4 poli - AC1 440V 20 A - 24 V CC