Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1K09004FD
Cod. Produttore
LP1K09004FD
Cod. EAN
3389110347661

Informazioni di prodotto

  • 4 poli, 4 NA (4 NO)
  • Tensione nominale 20 A AC-1
  • Tensione di comando 55-110 V DC
  • Potere di chiusura 110 A Irms
  • Capacità di interruzione fino a 110 A
  • Grado di protezione IP2X
  • Dimensioni: L45 x H58 x P57 mm
  • Serie: TeSys K contactors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 4 poli (4NA), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina da 110 V CC, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP1-K - 4 poli - AC1 440V 20 A - 110 V CC