Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1K09008ND
Cod. Produttore
LP1K09008ND
Cod. EAN
3389110495829

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P (2NA + 2NC)
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 20 A AC-1
  • Tensione bobina: 60 V CC
  • Potere di chiusura: 110 A Irms
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni: 45x58x57 mm
  • Serie: TeSys K contactors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 4 poli (2NA/2NC), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina da 60 V CC, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

60 ... 60 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP1-K -4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 20 A - 60 V CC