Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1K090085MD
Cod. Produttore
LP1K090085MD
Cod. EAN
3389110496161

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LP1-K - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 20 A - 220 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 4 poli (2NO + 2 NC), per applicazioni di carico non induttive fino a 20 A/ 690V AC-1. Dispone di una bobina DC da 220V, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante perni saldati per circuiti stampati. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50 °C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP1-K - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 20 A - 220 V CC