Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1K0901ED
Cod. Produttore
LP1K0901ED
Cod. EAN
3389110496710

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 9 A AC-3
  • Tensione di comando: 48 V DC
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore max: 4 kW a 400 V
  • Contatto ausiliario: 1 NC
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (AxLxP): 58x45x57 mm
  • Serie: TeSys K contactors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP1K0901ED è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 4 kW a 400 V. Compatto, utilizzabile su guida DIN, grazie ai collegamenti mediante morsetti a vite, può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina da 48 V CC e 1 contatto ausiliario integrato NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 48 V CC